Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT25UN-B8

  • ERIKS:24144826
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø25
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: B8 (vrouwelijke schroefdraad M8X1,25)
Opslaan in lijst

€ 11,09/ stukexcl. btw

€ 13,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
25 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
M 8x1.25