Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT16USJ20-B5-A10

  • ERIKS:14563306
Image 1
▪ Diameter zuignap: 16
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: S (siliconerubber)
▪ Roterend of niet-roterend: J (roterend)
▪ Slaglengte: 20 mm
▪ Vacuüminvoer: B5 (vrouwelijke schroefdraad M5X0,8)
▪ Montageschroefdraad: A10 (M10X1)
Opslaan in lijst

€ 39,46/ stukexcl. btw

€ 47,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
Siliconerubber
Diameter
16 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
M 10x1