Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT125HBN-A16

  • ERIKS:24144771
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø125
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Montageschroefdraad: A16 (M16X1.5)
Opslaan in lijst

€ 49,54/ stukexcl. btw

€ 59,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
125 mm
Zuignapvorm
Balg
Aansluiting
M 16x1.5