Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT10UNK10-B5-A10

  • ERIKS:24144769
Image 1
▪ Diameter zuignap: 10
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Roterend of niet-roterend: K (niet-roterend)
▪ Slaglengte: 10 mm
▪ Vacuüminvoer: B5 (vrouwelijke schroefdraad M5X0,8)
▪ Montageschroefdraad: A10 (M10X1)
Opslaan in lijst

€ 44,90/ stukexcl. btw

€ 54,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
10 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
M 10x1