Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT10BN-A5

  • ERIKS:24144755
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø10
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: A5 (mannelijke schroefdraad M5X0,8)
Opslaan in lijst

€ 15,17/ stukexcl. btw

€ 18,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
10 mm
Zuignapvorm
Balg
Aansluiting
M 5x0.8