Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT100HN-A16

  • ERIKS:13000442
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø100
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Montageschroefdraad: A16 (M16X1.5)
Opslaan in lijst

€ 38,47/ stukexcl. btw

€ 46,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
100 mm
Zuignapvorm
Zware uitvoering
Aansluiting
M 16x1.5