Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT08UN-A5

  • ERIKS:24144748
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø8
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: A5 (mannelijke schroefdraad M5X0,8)
Opslaan in lijst

€ 6,49/ stukexcl. btw

€ 7,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
8 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
M 5x0.8