Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT06UNK6-B5-A8

  • ERIKS:24144740
Image 1
▪ Diameter zuignap: 06
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Roterend of niet-roterend: K (niet-roterend)
▪ Slaglengte: 6 mm
▪ Vacuüminvoer: B5 (vrouwelijke schroefdraad M5X0,8)
▪ Montageschroefdraad: A8 (M8X1)
Opslaan in lijst

€ 33,19/ stukexcl. btw

€ 40,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
6 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
M 8x1