Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT04UNK6-06-A8

  • ERIKS:24144729
Image 1
▪ Diameter zuignap: 04
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Roterend of niet-roterend: K (niet-roterend)
▪ Slaglengte: 6 mm
▪ Vacuüminvoer: 06 (one-touch-koppeling Ø6)
▪ Montageschroefdraad: A8 (M8X1)
Opslaan in lijst

€ 34,43/ stukexcl. btw

€ 41,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
4 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
M 8x1