Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPR50CN-08-B8

  • ERIKS:24144717
Image 1
▪ Diameter zuignap: 50
▪ Zuignapversies: C (plat met ribben)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: 08 (one-touch-koppeling Ø8)
▪ Montageschroefdraad: B8 (vrouwelijke schroefdraad M8X1)
Opslaan in lijst

€ 25,70/ stukexcl. btw

€ 31,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPR
Materiaal
NBR
Diameter
50 mm
Zuignapvorm
Vlak met ribben
Aansluiting
8mm