Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPR32UN-06-A6

  • ERIKS:12105554
Image 1
▪ Diameter zuignap: 32
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: 06 (one-touch-koppeling Ø6)
▪ Montageschroefdraad: A6 (M6X1)
Opslaan in lijst

€ 24,52/ stukexcl. btw

€ 29,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPR
Materiaal
NBR
Diameter
32 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
6mm