Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPR20UN-06-B6

  • ERIKS:24144714
Image 1
▪ Diameter zuignap: 20
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: 06 (one-touch-koppeling Ø6)
▪ Montageschroefdraad: B6 (vrouwelijke schroefdraad M6X1)
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPR
Materiaal
NBR
Diameter
20 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
6mm