Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder MY3A25TF-800

  • ERIKS:12672267
Image 1
▪ Versie: A (kort type-rubberbuffer)
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: TF (G schroefdraad)
▪ Slaglengte: 800
▪ Slagafsteleenheid: Zonder afsteleenheid
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 347,79/ stukexcl. btw

€ 420,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MY3
Type
MY3A
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
800 mm
Poortaansluiting
G1/8 in