Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder MY2HT25TFG-250H

  • ERIKS:12135281
Image 1
▪ Geleidesuffix: T (kogelomloopgeleiding, dubbele as)
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: TF [G (Ø25 en 40)]
▪ Slaglengte: 250
▪ Slagafsteleenheid: H (links
▪ rechts: met schokdemper voor zware belasting)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 1.571,94/ stukexcl. btw

€ 1.902,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MY2HT
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
250 mm
Poortaansluiting
G1/8 in