Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder MY1C25G-200

  • ERIKS:24130412
Image 1
▪ Boringdiameter: 25 mm
▪ Poortschroefdraad: Rc (boring 25-100, M schroefdraad boring van 16-20)
▪ Fitwerk: G (gecentraliseerde aansluitingen)
▪ Slaglengte: 200
▪ Slagafsteleenheid: Left
▪ Right: w/o Unit
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 798,76/ stukexcl. btw

€ 966,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MY1C
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
25 mm
Slaglengte
200 mm
Poortaansluiting
R1/8 in