Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder MY1C20G-300

  • ERIKS:24130407
Image 1
▪ Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore)
▪ Bore Size: 20mm
▪ Piping: G (Centralized Piping)
▪ Stroke: 300
▪ Stroke Adjusting Unit: w/o Adjustment Unit
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 806,88/ stukexcl. btw

€ 976,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MY1C
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
20 mm
Slaglengte
300 mm
Poortaansluiting
M 5 mm