Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder MY1C16G-100

  • ERIKS:24130406
Image 1
▪ Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore)
▪ Bore Size: 16mm
▪ Piping: G (Centralized Piping)
▪ Stroke: 100
▪ Stroke Adjusting Unit: w/o Adjustment Unit
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 756,03/ stukexcl. btw

€ 914,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MY1C
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
16 mm
Slaglengte
100 mm
Poortaansluiting
M 5 mm