Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder MY1B63G-1000

  • ERIKS:14011339
Image 1
▪ Port Thread: Rc (25-100 Bore, M Thread 16-20 Bore)
▪ Bore Size: 63mm
▪ Piping: G (Centralized Piping)
▪ Stroke: 1000
▪ Stroke Adjusting Unit: w/o Adjustment Unit
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
▪ Made to Order: None
Opslaan in lijst

€ 1.170,30/ stukexcl. btw

€ 1.416,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MY1
Type
MY1B
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
63 mm
Slaglengte
1000 mm
Poortaansluiting
R3/8 in