Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder MY1B40TFG-700Z

  • ERIKS:12239458
Image 1
▪ Boring: 40 mm
▪ Poortschroefdraad: TF (G)
▪ Fitwerk: G (Centralized Piping Type)
▪ Slaglengte: 700
▪ Slagafsteleenheid: Left
▪ Right: w/o Unit
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
▪ Aantal: 2 st. (of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt)
Opslaan in lijst

€ 599,90/ stukexcl. btw

€ 725,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MY1-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Instelbaar
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
700 mm
Poortaansluiting
G1/4 in