Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder CY3R15-400

  • ERIKS:24120197
Image 1
▪ Piping: Standard
▪ Bore Size: 15mm
▪ Port Thread: (M5 Thread-6~15mm)(Rc-20~63mm)
▪ Stroke: 400
▪ Auto Switch: No Switch
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 306,60/ stukexcl. btw

€ 370,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CY
Type
CY3R
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
15 mm
Slaglengte
400 mm
Poortaansluiting
M 5 mm