Eriks
SMC

SMC Zuigerstangloze cilinder CY1L15H-150

  • ERIKS:24120174
Image 1
▪ Bore Size: 15mm
▪ Magnetic Holding Force: H (Large Holding Force)
▪ Stroke: 150
▪ Adjuster: Adjuster Bolt
▪ Auto Switch: None
▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Opslaan in lijst

€ 574,42/ stukexcl. btw

€ 695,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
CY
Type
CY1L
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
15 mm
Slaglengte
150 mm
Poortaansluiting
M 5 mm