Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2Y |
Fabrikant ID | KQ2Y23-M5 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | PBT/Messing |
Buitendiameter leiding | 3.2 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |