Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KQG2S16-04S, KQG2 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/2 Draad, 16 mm Buis OD

  • ERIKS:13957545
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 16 (Ø16)
▪ Poortgrootte: 04 (R1/2)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 73,31/ stukexcl. btw

€ 88,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KQG2S16-04S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
16 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/2
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water, Stoom
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 316
Verlengd
Nee
Gewicht
38.4 g
D
24.6 mm
H
12 mm
L
29.4 mm
M
20.8