Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KGS08-03S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126056
Image 1
▪ Model: KGS08-03 (buitendiameter slang ø8, schroefdraad 3/8)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 15,38/ stukexcl. btw

€ 18,61incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KGS08-03S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
24 g
D
17 mm
H
6 mm
L
27.5 mm
M
18.5