Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KGS06-M5, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad (M), M 5x0.8 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126053
Image 1
▪ Model: KGS06-M5 (buitendiameter slang ø6, schroefdraad M5)
▪ Afdichtmiddel: Geen
Opslaan in lijst

€ 13,66/ stukexcl. btw

€ 16,53incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KGS06-M5
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
3.2 g
D
11.5 mm
H
2.5 mm
L
20 mm
M
14