Eriks
SMC

SMC Zeskant inbus kop male connector, KGS06-02S, KG Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/4 Draad, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126052
Image 1
▪ Model: KGS06-02 (buitendiameter slang ø6, schroefdraad 1/4)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
Opslaan in lijst

€ 13,76/ stukexcl. btw

€ 16,65incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Hexagon Socket Head Male Connector
Fabrikant ID
KGS06-02S
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
15 g
D
13.8 mm
H
4 mm
L
24 mm
M
17