Eriks
SMC

SMC Y-stuk met buitendraad, KPU10-03, KP Serie, Y-vorm, Buitendraad BSPT (R), 3/8 Draad, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24126666
Image 1
▪ One-touch-koppeling voor clean-serie
▪ Voor blaassystemen
▪ Volledig olievrij
▪ Kan worden gebruikt voor vacuüm (-100 kPa) (-14,5 psi)
Opslaan in lijst

€ 16,88/ stukexcl. btw

€ 20,42incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Male Branch Y
Fabrikant ID
KPU10-03
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
10 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
25 g
D
18.5 mm
H
22 mm
L
67.5 mm
M
24