€ 12,16/ stukexcl. btw
€ 14,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Male Branch Y |
Fabrikant ID | KPU04-01 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht, stikstofgas, water |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal schroefdraaddichting | EPDM |
Materiaal moer | PP |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 7 g |
D | 10.4 mm |
H | 12 mm |
L | 45.4 mm |
M | 18 |