Eriks
SMC

SMC Y-steelverloopkoppeling KQ2X06-08

  • ERIKS:24127334
Image 1
▪ Plug-in Y-verloopkoppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø1/8, ø5/32, ø3/16 en ø1/4.
▪ Toepasbare koppeling: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø5/32, ø3/16, ø1/4 en ø5/16.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2X
Fabrikant ID
KQ2X06-08
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C