Eriks
SMC

SMC Y-steelkoppeling KQ2U06-99

  • ERIKS:24127175
Image 1
▪ Plug-in Y-koppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4 en ø5/16.
▪ Zuigerstang met dezelfde diameter.
Opslaan in lijst

€ 4,74/ stukexcl. btw

€ 5,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2U
Fabrikant ID
KQ2U06-99
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C