Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KRU10-00, KR Serie, Y-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127825
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø10
Opslaan in lijst

€ 15,21/ stukexcl. btw

€ 18,40incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Union Y
Fabrikant ID
KRU10-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Verlengd
Nee
Gewicht
16 g
D
18.5 mm
L1
48 mm
L2
27.5 mm
M
21