Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KRU08-00, KR Serie, Y-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24127824
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
Opslaan in lijst

€ 8,49/ stukexcl. btw

€ 10,27incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Union Y
Fabrikant ID
KRU08-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
12 g
D
15.2 mm
L1
42.5 mm
L2
24.5 mm
M
18.5