€ 7,12/ stukexcl. btw
€ 8,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQB2 |
Type | KQB2U |
Fabrikant ID | KQB2U04-00 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Materiaal afdichting | FKM |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 304 |