Eriks
SMC

SMC Y-koppeling KQ2U03-00

  • ERIKS:24127161
Image 1
▪ T-koppeling.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
▪ Slangen met dezelfde diameter.

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2U
Fabrikant ID
KQ2U03-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
2 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C