Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | KPU |
Fabrikant ID | KPU08-00 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |