Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KPGU08-00, KP Serie, Y-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126603
Image 1
▪ Specificatie: G [roestvast staal (SUS304)]
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø8
▪ Aansluiting: 00 (slang met dezelfde diameter)
Opslaan in lijst

€ 12,32/ stukexcl. btw

€ 14,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Union Y
Fabrikant ID
KPGU08-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
17 g
D
15.2 mm
L1
48.7 mm
L2
27.5 mm
M
21.5