Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KGU10-00, KG Serie, Y-vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24126081
Image 1
▪ Model: KGU10-00 (buitendiameter slang ø10)
Opslaan in lijst

€ 16,43/ stukexcl. btw

€ 19,88incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Union Y
Fabrikant ID
KGU10-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
16 g
D
18.5 mm
L1
48 mm
L2
27.5 mm
M
21