Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KGU08-00, KG Serie, Y-vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126078
Image 1
▪ Model: KGU08-00 (buitendiameter slang ø8)
Opslaan in lijst

€ 15,06/ stukexcl. btw

€ 18,22incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Union Y
Fabrikant ID
KGU08-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
11 g
D
15.2 mm
L1
42.5 mm
L2
24.5 mm
M
18.5