Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KGU04-00, KG Serie, Y-vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24126075
Image 1
▪ Model: KGU04-00 (buitendiameter slang ø4)
Opslaan in lijst

€ 10,28/ stukexcl. btw

€ 12,44incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Union Y
Fabrikant ID
KGU04-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
7 g
D
10.4 mm
L1
34 mm
L2
18 mm
M
16