€ 13,99/ stukexcl. btw
€ 16,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KC |
Type | Union Y |
Fabrikant ID | KCU08-00 |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 22 g |
D | 15.2 mm |
L1 | 57.6 mm |
L2 | 38.9 mm |