Eriks
SMC

SMC Y-koppeling, KCU04-00, KC Serie, Y-vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125878
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø4
Opslaan in lijst

€ 13,66/ stukexcl. btw

€ 16,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KC
Type
Union Y
Fabrikant ID
KCU04-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
8 g
D
10.4 mm
L1
43.1 mm
L2
27.3 mm