Eriks
SMC

SMC Y-knie-koppeling KQ2LU08-00

  • ERIKS:24127006
Image 1
▪ Haakse koppeling met aftakking.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12.
▪ Slangen met dezelfde diameter.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2LU
Fabrikant ID
KQ2LU08-00
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C