Eriks
SMC

SMC Y-knie-inschroefkoppeling KQ2LU08-02S

  • ERIKS:24127008
Image 1
▪ Inschroefkoppeling met aftakking.
▪ Toepasbare slangbuitendiameters: ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12.
▪ Toepasbare poortgroottes: M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8 en 1/2.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2LU
Fabrikant ID
KQ2LU08-02S
Vorm
Y-vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C