€ 11,06/ stukexcl. btw
€ 13,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2U |
Fabrikant ID | KQ2U07-36S |
Vorm | Y-vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 1/4 in |
Type schroefdraad | Buitendraad (NPT) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |