€ 57,09/ stukexcl. btw
€ 69,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | IDK |
Materiaal slang | Fluoropolymeer |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 7 bar |
Temperatuurbereik | van 0 tot 60 °C |
Kleur | Transparant |
Min. buigradius | 40 mm |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |