Eriks
SMC

SMC Wanddoorvoer koppeling, KRE08-00, KR Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24127759
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
Opslaan in lijst

€ 8,72/ stukexcl. btw

€ 10,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Bulkhead Union
Fabrikant ID
KRE08-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Verlengd
Nee
Gewicht
52 g
H
19 mm
L
38 mm
T
16 mm