Eriks
SMC

SMC Wanddoorvoer koppeling, KRE06-00, KR Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24127758
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø6
Opslaan in lijst

€ 7,67/ stukexcl. btw

€ 9,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Bulkhead Union
Fabrikant ID
KRE06-00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
33 g
H
17 mm
L
34.5 mm
M
17
T
14 mm