€ 81,91/ stukexcl. btw
€ 99,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQG2 |
Type | Bulkhead Union |
Fabrikant ID | KQG2E16-00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 16 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water, Stoom |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal moer | Roestvaststaal RVS 316 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 87.3 g |
H | 30 mm |
L | 42.6 mm |
M | 20.8 |
T | 27 mm |