Eriks
SMC

SMC Wanddoorvoer koppeling, KQG2E10-00, KQG2 Serie, Schot, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:13706363
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 10 (Ø10)
Opslaan in lijst

€ 48,11/ stukexcl. btw

€ 58,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQG2
Type
Bulkhead Union
Fabrikant ID
KQG2E10-00
Vorm
Schot
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 150 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal ontspanring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal moer
Roestvaststaal RVS 316
Verlengd
Nee
Gewicht
40.3 g
H
21 mm
L
37.2 mm
M
17
T
18 mm