€ 27,16/ stukexcl. btw
€ 32,86incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQG2 |
Type | Bulkhead Union |
Fabrikant ID | KQG2E06-00 |
Vorm | Schot |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Draadmaat | M 14x1 |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 150 °C |
Medium | Lucht, Water, Stoom |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal ontspanring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal moer | Roestvaststaal RVS 316 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 25.8 g |
H | 17 mm |
L | 33.6 mm |
M | 13.6 |
T | 14 mm |